Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-026-G-05-B/4

  • ERIKS:14737101
Image 1
Ajouter à la liste

85,51 €/ Unitéhors TVA

103,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-026-G-05-B/4
Taille
26
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
210 mm
Diamètre intérieur
25.7 mm
Diamètre extérieur
56.5 mm