65,37 €/ Unitéhors TVA
79,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-021-G-10-B/4 |
Taille | 21 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 170 mm |
Diamètre intérieur | 25.7 mm |
Diamètre extérieur | 56.5 mm |