Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-015-G-05-B/4

  • ERIKS:14737092
Image 1
Ajouter à la liste

68,28 €/ Unitéhors TVA

82,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-015-G-05-B/4
Taille
15
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
117 mm
Diamètre intérieur
25.7 mm
Diamètre extérieur
56.5 mm