Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-014H10B/2

  • ERIKS:13913398
Image 1
Ajouter à la liste

101,46 €/ Unitéhors TVA

122,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-014-H-10-B/4
Taille
14
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
84 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
47 mm