Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-014-B-100-V/2

  • ERIKS:14737075
Image 1
Ajouter à la liste

75,64 €/ Unitéhors TVA

91,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-014-B-100-V/2
Taille
14
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
91 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm