325,09 €/ Unitéhors TVA
393,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-014-A-03-B/2 |
Taille | 14 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 3 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 91 mm |
Diamètre intérieur | 22.2 mm |
Diamètre extérieur | 44.5 mm |