Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-010-G-10-B/4-038176

  • ERIKS:14737069
Image 1
Ajouter à la liste

59,90 €/ Unitéhors TVA

72,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-010-G-10-B/4-038176
Taille
10
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
72.5 mm
Diamètre intérieur
25.7 mm
Diamètre extérieur
56.5 mm