Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-008-S-50-B/3

  • ERIKS:14737065
Image 1
Ajouter à la liste

54,21 €/ Unitéhors TVA

65,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-008-S-50-B/3
Taille
8
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
50 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
94 mm
Diamètre intérieur
12.2 mm
Diamètre extérieur
35 mm