Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-008-M-05-V/2

  • ERIKS:1055452
Image 1
Ajouter à la liste

171,98 €/ Unitéhors TVA

208,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-008-M-05-V/2
Taille
8
Matériau d'élément filtrant
Fibre d'acier inoxydable
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
94 mm
Diamètre intérieur
12.2 mm
Diamètre extérieur
35 mm