Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-008-M-03-B/2

  • ERIKS:14737060
Image 1
Ajouter à la liste

206,36 €/ Unitéhors TVA

249,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-008-M-03-B/2
Taille
8
Matériau d'élément filtrant
Fibre d'acier inoxydable
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
94 mm
Diamètre intérieur
12.2 mm
Diamètre extérieur
35 mm