Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-008-H-05-B/4-N

  • ERIKS:14737057
Image 1
Ajouter à la liste

80,36 €/ Unitéhors TVA

97,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-008-H-05-B/4-N
Taille
8
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
94 mm
Diamètre intérieur
12.2 mm
Diamètre extérieur
35 mm