Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SD-024-F-20-B/4

  • ERIKS:14736960
Image 1
Ajouter à la liste

188,03 €/ Unitéhors TVA

227,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SD
Code
SD-024-F-20-B/4
Taille
24
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
233 mm
Diamètre intérieur
28.2 mm
Diamètre extérieur
55 mm