Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SD-024-B-60-B

  • ERIKS:14736956
Image 1
Ajouter à la liste

86,99 €/ Unitéhors TVA

105,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SD
Code
SD-024-B-60-B
Taille
24
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
60 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
233 mm
Diamètre intérieur
28.2 mm
Diamètre extérieur
55 mm