30,68 €/ Unitéhors TVA
37,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SD |
Code | SD-015-L-20-B |
Taille | 15 |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 197 mm |
Diamètre intérieur | 20.5 mm |
Diamètre extérieur | 45.5 mm |