Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SD-015-K-20-B

  • ERIKS:13913196
Image 1
Ajouter à la liste

36,45 €/ Unitéhors TVA

44,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SD
Code
SD-015-K-20-B
Taille
15
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
197 mm
Diamètre intérieur
20.5 mm
Diamètre extérieur
45.5 mm