Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SD-015-F-20-B/4

  • ERIKS:14297150
Image 1
Ajouter à la liste

137,52 €/ Unitéhors TVA

166,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SD
Code
SD-015-F-20-B/4
Taille
15
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
197 mm
Diamètre intérieur
20.5 mm
Diamètre extérieur
45.5 mm