Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SD-010-K-20-B

  • ERIKS:13913192
Image 1
Ajouter à la liste

31,50 €/ Unitéhors TVA

38,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SD
Code
SD-010-K-20-B
Taille
10
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
103 mm
Diamètre intérieur
20.5 mm
Diamètre extérieur
45.5 mm