48,87 €/ Unitéhors TVA
59,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SD |
Code | SD-010-E-20-B/4 |
Taille | 10 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 103 mm |
Diamètre intérieur | 20.5 mm |
Diamètre extérieur | 45.5 mm |