Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SD-010-E-03-B/4

  • ERIKS:14736935
Image 1
Ajouter à la liste

64,63 €/ Unitéhors TVA

78,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SD
Code
SD-010-E-03-B/4
Taille
10
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
103 mm
Diamètre intérieur
20.5 mm
Diamètre extérieur
45.5 mm