29,47 €/ Unitéhors TVA
35,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RTE |
Code | RTE-49-D-10-B |
Taille | 49 |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 236.5 mm |
Diamètre intérieur | 49.8 mm |
Diamètre extérieur | 99.1 mm |