Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RTE-49-D-03-B

  • ERIKS:14735812
Image 1
Ajouter à la liste

29,47 €/ Unitéhors TVA

35,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RTE
Code
RTE-49-D-03-B
Taille
49
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
236.5 mm
Diamètre intérieur
49.8 mm
Diamètre extérieur
99.1 mm