Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-800-E-05-B/4

  • ERIKS:14043933
Image 1
Ajouter à la liste

641,57 €/ Unitéhors TVA

776,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-800-E-05-B/4
Taille
800
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
992 mm
Diamètre intérieur
94.7 mm
Diamètre extérieur
160 mm