Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-800-B-60-B

  • ERIKS:14043927
Image 1
Ajouter à la liste

833,08 €/ Unitéhors TVA

1 008,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-800-B-60-B
Taille
800
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
60 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
992 mm
Diamètre intérieur
94.7 mm
Diamètre extérieur
160 mm