1 187,95 €/ Unitéhors TVA
1 437,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-500-B-80-B |
Taille | 500 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 80 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 757 mm |
Diamètre intérieur | 72.5 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |