Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-370-B-10-B

  • ERIKS:13908865
Image 1
Ajouter à la liste

1 054,58 €/ Unitéhors TVA

1 276,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-370-B-10-B
Taille
370
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
514 mm
Diamètre intérieur
94 mm
Diamètre extérieur
142 mm