Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-251-B-100-B

  • ERIKS:14736395
Image 1
Ajouter à la liste

405,91 €/ Unitéhors TVA

491,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-251-B-100-B
Taille
251
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
386.5 mm
Diamètre intérieur
93.7 mm
Diamètre extérieur
142.5 mm