Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-240-E-10-B/4

  • ERIKS:14043896
Image 1
Ajouter à la liste

390,10 €/ Unitéhors TVA

472,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-240-E-10-B/4
Taille
240
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
400 mm
Diamètre intérieur
72.5 mm
Diamètre extérieur
140 mm