448,87 €/ Unitéhors TVA
543,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-240-E-05-B/4 |
Taille | 240 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 5 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 400 mm |
Diamètre intérieur | 72.5 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |