Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-240-B-40-B

  • ERIKS:14043889
Image 1
Ajouter à la liste

663,88 €/ Unitéhors TVA

803,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-240-B-40-B
Taille
240
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
40 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
400 mm
Diamètre intérieur
72.5 mm
Diamètre extérieur
140 mm