Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-200-B-25-B-NB

  • ERIKS:1056960
Image 1
Ajouter à la liste

876,22 €/ Unitéhors TVA

1 060,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-200-B-25-B-NB
Taille
200
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
378 mm
Diamètre intérieur
94 mm
Diamètre extérieur
142 mm