Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-150-B-10-B

  • ERIKS:14736357
Image 1
Ajouter à la liste

676,85 €/ Unitéhors TVA

818,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-150-B-10-B
Taille
150
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
262 mm
Diamètre intérieur
94 mm
Diamètre extérieur
142 mm