Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-110-E-03-B/4

  • ERIKS:14043880
Image 1
Ajouter à la liste

130,70 €/ Unitéhors TVA

158,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-110-E-03-B/4
Taille
110
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
398 mm
Diamètre intérieur
55.3 mm
Diamètre extérieur
110 mm