Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-110-B-25-B

  • ERIKS:14043874
Image 1
Ajouter à la liste

565,18 €/ Unitéhors TVA

683,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-110-B-25-B
Taille
110
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
398 mm
Diamètre intérieur
55.3 mm
Diamètre extérieur
110 mm