Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-096-B-25-B

  • ERIKS:14736340
Image 1
Ajouter à la liste

449,03 €/ Unitéhors TVA

543,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-096-B-25-B
Taille
96
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
227 mm
Diamètre intérieur
63 mm
Diamètre extérieur
102 mm