Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-095-B-40-B

  • ERIKS:14736334
Image 1
Ajouter à la liste

338,84 €/ Unitéhors TVA

410,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-095-B-40-B
Taille
95
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
40 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
227 mm
Diamètre intérieur
63 mm
Diamètre extérieur
102 mm