Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-090-B-40-B

  • ERIKS:14736328
Image 1
Ajouter à la liste

367,16 €/ Unitéhors TVA

444,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-090-B-40-B
Taille
90
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
40 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
272 mm
Diamètre intérieur
63 mm
Diamètre extérieur
102.5 mm