Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-090-B-100-B

  • ERIKS:14736327
Image 1
Ajouter à la liste

303,54 €/ Unitéhors TVA

367,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-090-B-100-B
Taille
90
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
272 mm
Diamètre intérieur
63 mm
Diamètre extérieur
102.5 mm