Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-070-B-40-B

  • ERIKS:13908860
Image 1
Ajouter à la liste

282,93 €/ Unitéhors TVA

342,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-070-B-40-B
Taille
70
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
40 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
222 mm
Diamètre intérieur
63 mm
Diamètre extérieur
102.5 mm