Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-061-B-25-B

  • ERIKS:14736314
Image 1
Ajouter à la liste

180,58 €/ Unitéhors TVA

218,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-061-B-25-B
Taille
61
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
225 mm
Diamètre intérieur
45.9 mm
Diamètre extérieur
74 mm