Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-060-E-05-B/4

  • ERIKS:14736307
Image 1
Ajouter à la liste

76,04 €/ Unitéhors TVA

92,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-060-E-05-B/4
Taille
60
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
225 mm
Diamètre intérieur
45.9 mm
Diamètre extérieur
74 mm