Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-060-B-60-B

  • ERIKS:14736305
Image 1
Ajouter à la liste

106,62 €/ Unitéhors TVA

129,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-060-B-60-B
Taille
60
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
60 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
225 mm
Diamètre intérieur
45.9 mm
Diamètre extérieur
74 mm