Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-045-K-10-B

  • ERIKS:14736300
Image 1
Ajouter à la liste

48,52 €/ Unitéhors TVA

58,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-045-K-10-B
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
177 mm
Diamètre intérieur
35.5 mm
Diamètre extérieur
102.5 mm