61,21 €/ Unitéhors TVA
74,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-035-E-10-B/4 |
Taille | 35 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 148 mm |
Diamètre intérieur | 45.9 mm |
Diamètre extérieur | 74 mm |