89,49 €/ Unitéhors TVA
108,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-035-B-60-B |
Taille | 35 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 60 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 148 mm |
Diamètre intérieur | 45.9 mm |
Diamètre extérieur | 74 mm |