Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-024-K-20-B

  • ERIKS:14736275
Image 1
Ajouter à la liste

24,76 €/ Unitéhors TVA

29,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-024-K-20-B
Taille
24
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
143 mm
Diamètre intérieur
32.8 mm
Diamètre extérieur
53 mm