Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-024-E-05-B/4

  • ERIKS:14736271
Image 1
Ajouter à la liste

51,61 €/ Unitéhors TVA

62,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-024-E-05-B/4
Taille
24
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
143 mm
Diamètre intérieur
32.8 mm
Diamètre extérieur
53 mm