Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-024-B-60-B

  • ERIKS:14736269
Image 1
Ajouter à la liste

63,37 €/ Unitéhors TVA

76,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-024-B-60-B
Taille
24
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
60 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
143 mm
Diamètre intérieur
32.8 mm
Diamètre extérieur
53 mm