Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-014-K-20-B

  • ERIKS:14736258
Image 1
Ajouter à la liste

22,11 €/ Unitéhors TVA

26,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-014-K-20-B
Taille
14
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
93 mm
Diamètre intérieur
32.8 mm
Diamètre extérieur
53 mm