Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RS-014-E-20-B/4

  • ERIKS:14736256
Image 1
Ajouter à la liste

35,15 €/ Unitéhors TVA

42,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RS
Code
RS-014-E-20-B/4
Taille
14
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
93 mm
Diamètre intérieur
32.8 mm
Diamètre extérieur
53 mm