86,84 €/ Unitéhors TVA
105,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RS |
Code | RS-014-B-10-B |
Taille | 14 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 93 mm |
Diamètre intérieur | 32.8 mm |
Diamètre extérieur | 53 mm |